• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Materialwagen 1300 mm

Artikel-Nr.: 972060 1300
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Höhenverstellung im Raster 50 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Höhe 1.300 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Nutzhöhe 970 mm
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
    maximale Tragfähigkeit 200 kg
    Gewicht 32 kg
    Produktart Materialwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972060 1300
    EAN / GTIN 4062406167103
    Herstellernummer 972060 1300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rahmen und Aufbau aus Vierkant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachböden, Schiene mit Behälter bestückt, etc. in der Größe 1000 mm. Gewindebuchsen an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. 4 TPE-Lenkrollen mit Feststellbremse, ⌀ 125 mm mit grauen abriebfesten leitfähigen Rädern.

    Verwendung:

    Bestückung mit Ablageböden, Schiene mit Behälter und Lochwänden der Gr. 1000 möglich.

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb