• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Lochwand einseitig 1000

Artikel-Nr.: 972100 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 481 mm
Breite 920 mm
Tiefe 25 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Lochwand Ausführung einseitig
Gewicht 6 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972100 1000
EAN / GTIN 4062406167370
Herstellernummer 972100 1000

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung. Lochwand in zweiseitiger Ausführung kann auf beiden Seiten unabhängig voneinander bestückt werden. Lochwände aus Stahlblech □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör aus Gruppe 95.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb