{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung im Raster | 50 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhe | 1.700 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 1.370 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
maximale Tragfähigkeit | 200 kg | |
Gewicht | 35 kg | |
Produktart | Materialwagen |
Artikelnummer | 972060 1700 | |
EAN / GTIN | 4062406167110 | |
Herstellernummer | 972060 1700 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |