• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Sichtlagerkästen PP einzeln ECB6

Artikel-Nr.: 972330 ECB6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 50 mm
Breite 100 mm
Tiefe 95 mm
Breite innen 87 mm
Tiefe innen 60 mm
Farbe schwarz
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972330 ECB6
EAN / GTIN 8055520406056
Herstellernummer CB 6 MC - 1394006197

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, stapelbare Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Gegen die meisten Säuren und Öle resistent. Temperaturbeständig von –20 °C bis 80 °C
Farbe: schwarz.

Passend für:

Schiene für Behälter Nr. 972121 (jedoch nicht Gr. ECB3Z und ECB2).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb