• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Sichtlagerkästen PP einzeln, schwarz, Typ: ECB4

Artikel-Nr.: 972330 ECB4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 125 mm
Breite 145 mm
Tiefe 235 mm
Breite innen 127 mm
Tiefe innen 180 mm
Farbe schwarz
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972330 ECB4
EAN / GTIN 8055520404052
Herstellernummer CB 4 MC - 1394004197

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, stapelbare Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Gegen die meisten Säuren und Öle resistent. Temperaturbeständig von –20 °C bis 80 °C
Farbe: schwarz.

Passend für:

Schiene für Behälter Nr. 972121 (jedoch nicht Gr. ECB3Z und ECB2).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb