• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Sichtlagerkästen PP einzeln ECB2

Artikel-Nr.: 972330 ECB2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Höhe 200 mm
    Breite 300 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite innen 280 mm
    Tiefe innen 425 mm
    Farbe schwarz
    Produktart Sichtlagerkasten

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972330 ECB2
    EAN / GTIN 8055520402058
    Herstellernummer CB 2 MC - 1394002197

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige, stapelbare Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff. Gegen die meisten Säuren und Öle resistent. Temperaturbeständig von –20 °C bis 80 °C
    Farbe: schwarz.

    Passend für:

    Schiene für Behälter Nr. 972121 (jedoch nicht Gr. ECB3Z und ECB2).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb