• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Ablageboden aus Stahlblech 1000

Artikel-Nr.: 972111 1000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,5 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Nutzbreite 880 mm
    Nutztiefe 300 mm
    Einbauhöhe 80 mm
    Tiefenverstellbereich 110 mm
    Fachboden Ausführung Standard
    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972111 1000
    EAN / GTIN 4062406167431
    Herstellernummer 972111 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm. Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

    Passend für:

    Montage durch Einhängen in die ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

    Lackierung:

    Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb