• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Ablageboden aus Stahlblech 1500

Artikel-Nr.: 972111 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Nutzbreite 1.380 mm
Nutztiefe 300 mm
Einbauhöhe 80 mm
Tiefenverstellbereich 110 mm
Fachboden Ausführung Standard
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972111 1500
EAN / GTIN 4062406167448
Herstellernummer 972111 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm. Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb