• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geräteschiene mit 2 Laufwagen 1500 mm

Artikel-Nr.: 928250 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation
Höhe 40 mm
Länge 1.500 mm
Breite 40 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Einsatzbereich Trägersäulen
Produktart Geräteschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928250 1500
EAN / GTIN 4062406185183
Herstellernummer 928250 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus C-Stahlprofil. Beidseitig mit innenliegenden, gummigepufferten Endanschlägen. Die kugelgelagerten Laufwagen sind mit einem Anschraubflansch und einem Bügel zur Aufnahme von Arbeitsgeräten, Hebezeugen und anderen Hilfsmitteln ausgestattet.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055 und Nr. 928056.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb