Lochblechwand einseitig für Werkstattwagen, Nutzhöhe: 444mm

Artikel-Nr.: 914851 444
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Höhe 444 mm
Lochwand Höhe 444 mm
Lochwand Breite 635 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949
Herstellernummer 914851 444

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand einseitig, zweite Seite glatte Stahlblechwand.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb