Lochblechwand zweiseitig für Werkstattwagen, Nutzhöhe: 222mm

Artikel-Nr.: 914852 222
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Serie ToolCar
Höhe 222 mm
Lochwand Höhe 222 mm
Lochwand Breite 635 mm
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914852 222
EAN / GTIN 4045197893963
Herstellernummer 914852 222

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.
Lochwand beidseitig mit Lochwandraster.

Passend für:

Lieferumfang:

Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb