Bambus-Arbeitsplatte für XL ToolCar, Typ: XL

Artikel-Nr.: 915440 XL
(291,19 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
Breite 576 mm
Tiefe 552 mm
Gewicht 5,2 kg
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915440 XL
EAN / GTIN 4062406288327
Herstellernummer 915440 XL

Beschreibung

Passend für:

Werkstattwagen XL ToolCar Nr. 914590.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb