Bambus-Arbeitsplatte mit verzinktem Stahlblechbelag, Typ: L

Artikel-Nr.: 914784 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
Breite 665 mm
Tiefe 445 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914784 L
EAN / GTIN 4045197893840
Herstellernummer 914784 L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechbelag an einer Stirnseite abgekantet.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb