Bambus-Arbeitsplatte für XL ToolCar mit verzinktem Stahlblechbelag XL

Artikel-Nr.: 915445 XL
(355,35 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ToolCar
    Breite 576 mm
    Tiefe 552 mm
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 915445 XL
    EAN / GTIN 4062406288334
    Herstellernummer 915445 XL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bambus-Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, abgekantet.

    Passend für:

    Werkstattwagen XL ToolCar Nr. 914590.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb