Bambus-Arbeitsplatte mit verzinktem Stahlblechbelag und Schraubstock L

Artikel-Nr.: 914785 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
Breite 665 mm
Tiefe 445 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914785 L
EAN / GTIN 4045197894090
Herstellernummer 914785 L

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechbelag an einer Stirnseite abgekantet.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120 und Befestigungsmaterial. Schraubstock auf der Arbeitsplatte frei positionierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb