{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 50 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 20×20G | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Serie | ToolCar | |
Höhe | 1.080 mm | |
Breite | 820 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Anzahl Schubladen | 8 | |
maximale Tragfähigkeit gesamt | 600 kg | |
Gewicht | 125,5 kg | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer | 914590 8 | |
EAN / GTIN | 4062406294861 | |
Herstellernummer | 914590 8 |