{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 9 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 80 mm | |
ganze Länge | 120 mm | |
Schaft-⌀ | 9 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 9 | |
EAN / GTIN | 3165140186766 | |
Herstellernummer | 2608597664 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“ 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
4,26 €
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
2,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 9 | 9 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 80 | 80 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Schaft-⌀ | 9 | 9 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |