{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 5 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 50 mm | |
ganze Länge | 85 mm | |
Schaft-⌀ | 5 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 5 | |
EAN / GTIN | 3165140186704 | |
Herstellernummer | 2608597658 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“ 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
2,93 €
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 5 | 5 |
ganze Länge | 85 | 85 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spirallänge | 50 | 50 |
Schaft-⌀ | 5 | 5 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |