{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 3 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 40 mm | |
ganze Länge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 3 | |
EAN / GTIN | 3165140186674 | |
Herstellernummer | 2608597655 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“ 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
2,93 €
2,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
1,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 3 | 3 |
ganze Länge | 70 | 60 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spirallänge | 40 | 30 |
Schaft-⌀ | 3 | 3 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |