{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 4 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 40 mm | |
ganze Länge | 75 mm | |
Schaft-⌀ | 4 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 4 | |
EAN / GTIN | 3165140186681 | |
Herstellernummer | 2608597656 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“ 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
2,93 €
2,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 75 | 75 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 40 | 40 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |