{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 7 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 60 mm | |
ganze Länge | 100 mm | |
Schaft-⌀ | 7 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 7 | |
EAN / GTIN | 3165140186742 | |
Herstellernummer | 2608597662 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“ 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
3,14 €
2,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
1,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 7 | 7 |
ganze Länge | 100 | 100 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 60 | 60 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |