{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 12 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 90 mm | |
ganze Länge | 150 mm | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 786005 12 | |
EAN / GTIN | 3165140186797 | |
Herstellernummer | 2608597667 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“ 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
6,75 €
4,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
3,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrer-⌀ | 12 | 12 |
ganze Länge | 150 | 150 |
Norm | DIN 8039 ;ISO 5468 | DIN 8039 ;ISO 5468 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spirallänge | 90 | 85 |
Schaft-⌀ | 10 | 12 |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer |