Ersatz-Werkzeugeinsatz 830

Artikel-Nr.: 693475 830
Rabatt
41,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzlänge 790 mm
Einsatzbreite 170 mm
Einsatzhöhe 50 mm
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693475 830
EAN / GTIN 2050001021823
Herstellernummer 1006PIZ

Beschreibung

Lackierung:

RAL 7001 silbergrau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb