• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 085855 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 217 Karat
Gehäuse-⌀ 40 mm
Bügel-⌀ 6 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
Material Bügel Stahl, verchromt
Schließung verschiedenschließend
schließanlagenfähig nein
Bügel gehärtet ja
Bügel doppelt verriegelt ja
Schließwerk rostfreies Präzisionsschließwerk
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 6
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085855 40
EAN / GTIN 4003482003800
Herstellernummer 380 217/40/6
Hersteller BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper, rostfreies Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet und verchromt, doppelt verriegelt.
Die Serie 217 Karat ist nicht in Sonderausführungen lieferbar.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 6 Schlüsseln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb