{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Bügel-⌀ | 6 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Schließung | verschiedenschließend | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 3 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085882 40 | |
EAN / GTIN | 4045197762580 | |
Herstellernummer | 085882 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
982 Stück sofort lieferbar
7,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 876 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
704 Stück sofort lieferbar
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 3 | 3 | 3 |
Bügel-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Schließung | verschiedenschließend | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | Messing | Edelstahl, INOX |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss |