{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Bügel-⌀ | 6,4 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
schließanlagenfähig | nein | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Anzahl Schlüssel | 0 | |
Anzahl Zahlenrollen | 4 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085885 40 | |
EAN / GTIN | 4045197557063 | |
Herstellernummer | 085885 40 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |