Zahlenkombinationsschloss, Gehäuse-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 085885 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 632 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 30 mm
Bügel-⌀ 5 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
schließanlagenfähig nein
Schließnummer individuell austauschbar nein
Zahlenkombination individuell einstellbar ja
passend für Steckeinsätze nein
Anzahl Schlüssel 0
Anzahl Zahlenrollen 3
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085885 30
EAN / GTIN 4045197557056
Herstellernummer 085885 30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper. Zahlenkombination individuell einstellbar.
Mit 3 Zahlenrollen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb