Ersatz-Werkzeugeinsatz 690

Artikel-Nr.: 693475 690
Rabatt
38,70 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einsatzlänge 660 mm
    Einsatzbreite 170 mm
    Einsatzhöhe 50 mm
    Produktart Lagerbox

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 693475 690
    EAN / GTIN 8716736002240
    Herstellernummer 1005PIZ

    Beschreibung

    Lackierung:

    RAL 7001 silbergrau pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb