{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Bügel-⌀ | 6,5 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
schließanlagenfähig | nein | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Anzahl Schlüssel | 0 | |
Anzahl Zahlenrollen | 4 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085830 40 | |
EAN / GTIN | 4003482022610 | |
Herstellernummer | 2261 80/40 M SB |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zahlenkombinationsschloss 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
18,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 304 Stück sofort lieferbar
12,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zahlenrollen | 4 | 4 |
Bügel-⌀ | 6,5 | 6,4 |
Gehäuse-⌀ | 40 | 40 |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | nein |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | ja |
Produktart | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss |