{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 30 mm | |
Bügel-⌀ | 5 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
schließanlagenfähig | nein | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
Anzahl Schlüssel | 0 | |
Anzahl Zahlenrollen | 3 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085830 30 | |
EAN / GTIN | 4003482024713 | |
Herstellernummer | 80/30 M SB |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zahlenkombinationsschloss 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
13,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 669 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 0 | 0 |
Anzahl Zahlenrollen | 3 | 3 |
Bügel-⌀ | 5 | 5 |
passend für Steckeinsätze | nein | nein |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | nein |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | ja |