{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Klingen-⌀ | 9 mm | |
für Muttern | M5 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Loch-⌀ | 5,3 mm | |
Zapfenstärke a | 2 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitzmutter | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 666600 9 | |
EAN / GTIN | 7610733086399 | |
Herstellernummer | 196.7-100 |