Schlitzmutterndreher 3 mm

Artikel-Nr.: 666600 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Klingen-⌀ 3 mm
für Muttern M1,2; M1,4
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 135 mm
Loch-⌀ 1,5 mm
Zapfenstärke a 0,4 mm
Abtriebsprofil Schlitzmutter
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666600 3
EAN / GTIN 7610733086344
Herstellernummer 196.2-60

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Rohrklinge mit besonders tiefem Kopfstück für überstehende Bolzen.

Verwendung:

Für Schlitzmuttern DIN 546.

Werkstoff:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb