{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Klingen-⌀ | 6 mm | |
für Muttern | M3 | |
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 185 mm | |
Loch-⌀ | 3,7 mm | |
Zapfenstärke a | 1,2 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitzmutter | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 666600 6 | |
EAN / GTIN | 7610733086375 | |
Herstellernummer | 196.5-90 |