{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Klingen-⌀ | 18 mm | |
für Muttern | M10 | |
Klingenlänge | 120 mm | |
ganze Länge | 245 mm | |
Loch-⌀ | 10,5 mm | |
Zapfenstärke a | 3,5 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitzmutter | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 666600 18 | |
EAN / GTIN | 7610733086429 | |
Herstellernummer | 196.10-120 |