{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Klingen-⌀ | 14 mm | |
für Muttern | M8 | |
Klingenlänge | 120 mm | |
ganze Länge | 240 mm | |
Loch-⌀ | 8,4 mm | |
Zapfenstärke a | 3 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitzmutter | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 666600 14 | |
EAN / GTIN | 7610733086412 | |
Herstellernummer | 196.9-120 |