{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Klingen-⌀ | 4 mm | |
für Muttern | M1,7; M2 | |
Klingenlänge | 70 mm | |
ganze Länge | 155 mm | |
Loch-⌀ | 2,2 mm | |
Zapfenstärke a | 0,5 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitzmutter | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 666600 4 | |
EAN / GTIN | 7610733086351 | |
Herstellernummer | 196.3-70 |