{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 400 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Gesamtlänge L | 738 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 400 Nm | |
Drehmomentbereich | 30 lbfft - 300 lbfft | |
Drehmomentbereich | 360 lbfin - 3.600 lbfin | |
Einstellauflösung | 1 Nm | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 2.232 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 655 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 680 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655290 400 | |
EAN / GTIN | 4018754175666 | |
Herstellernummer | 96501840 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektromechanischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 400N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
968,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
301,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
605,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
735,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 400 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Akkubetrieben | Batteriebetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
maximales Drehmoment | 400 Nm | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Messtechnik | elektronisch | elektronisch | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | anzeigend | auslösend | anzeigend | anzeigend | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | anzeigend |