{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 300 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 598 mm | |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 300 Nm | |
Drehmomentbereich | 45 lbfft - 220 lbfft | |
Auflösung | 1 Nm | |
Gewicht | 1.500 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 478 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656650 300 | |
EAN / GTIN | 4045197684202 | |
Herstellernummer | 656650 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Digitalanzeige, maximales Drehmoment: 300N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
301,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
605,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
735,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energieversorgung | Akkubetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
maximales Drehmoment | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Messtechnik | mechanisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Feedback | auslösend | anzeigend | anzeigend | anzeigend | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | anzeigend |