{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 340 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 640 mm | |
Drehmomentbereich | 68 Nm - 340 Nm | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 2.320 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | LR3 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 531,2 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 556,2 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655345 340 | |
EAN / GTIN | 4045197503855 | |
Herstellernummer | 655345 340 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektronischer Drehmomentschlüssel 340 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
365,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
982,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
982,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Auslösesignalisierung | optisch ;akustisch | optisch ;akustisch ;haptisch | optisch ;akustisch ;haptisch |
Drehmomentbereich | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 | 34,1 | 34 |