Coin-Driver, Klingenlänge: 45mm

Artikel-Nr.: 664310 45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SwissGrip
Klingenlänge 45 mm
ganze Länge 150 mm
Werkstoff Griff schlagfestes Polypropylen
Oberfläche vernickelt und verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 664310 45
EAN / GTIN 7610733258895
Herstellernummer 8125.9-45

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Verwendung:

Für beschädigungsfreies Ausdrehen von Kunststoffschrauben und Verschlussstopfen (z.B. Batteriefachdeckel).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb