{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 340 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 655 mm | |
Drehmomentbereich | 68 Nm - 340 Nm | |
Drehmomentbereich | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.650 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | LR3 | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Displaydiagonale | 3,5 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | Schleppzeiger | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 567 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Herstellernummer | 655550 340 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr, maximales Drehmoment: 340N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
605,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
371,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
735,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
997,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | digital | digital | digital | digital | digital |
Drehmomentbereich | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben | Akkubetrieben |
maximales Drehmoment | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |