Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr 30 N·m

Artikel-Nr.: 655550 30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 86,60 € /Stk.
  • 186,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 30 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Gesamtlänge L 345 mm
    Drehmomentbereich 6 Nm - 30 Nm
    Drehmomentbereich 4 lbfft - 22 lbfft
    Auflösung 0,01 Nm
    Gewicht 700 g
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Anzeige digital
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp LR3
    Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
    Messtechnik elektronisch
    Daten protokollierbar nein
    Displaydiagonale 2,8 Zoll
    Einstellung des Auslösewertes Schleppzeiger
    Feedback anzeigend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 269 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 655550 30
    EAN / GTIN 4045197804310
    Herstellernummer 655550 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochpräziser, elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr. Korpus aus Stahl, matt verchromt, feste Umschaltknarre mit Auswerfer. Digitalanzeige des Nm-Wertes und Akkuanzeige. Eine Bedientaste für Einschalten und Reset, automatisches Abschalten nach 2 Minuten.
    Maßeinheit: Nm, lbfft.
    • Umschaltknarre mit Auswerfer.
    • Display mit Batterienanzeige.
    • Eine Taste für On / Reset.
    • Mini-USB-Anschluss zum Laden.
    • Ergonomisch ausgeprägter Griff.
    2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala (Nm-lbfft).

    Funktion:

    Ablesen des erreichten Wertes während des Arbeitsvorganges auf der Messuhr, wobei der Endwert für nachträgliches Ablesen festgehalten wird.
    Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).

    Verwendung:

    Zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Genauigkeit:

    Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Lieferumfang:

    Mini-USB-Ladekabel für TFT-Display. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer

    Hinweis:

    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr  30 N·m

    Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr 30 N·m

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    98 Stück sofort lieferbar
    395,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    101 Stück sofort lieferbar
    521,00 €
    Ablesung umschaltbar Nm Nm ;lbfft ;lbfin
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug Rechts- und Linksanzug
    Drehmomentbereich 6 ;30 6 ;30
    Energieversorgung Batteriebetrieben Akkubetrieben
    Gesamtlänge L 345 355
    Messgenauigkeit Drehmoment ±2 ;±3 ±2 ;±3
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers Prüfprotokoll des Herstellers

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb