Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr, maximales Drehmoment: 50N·m

Artikel-Nr.: 655550 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 90,00 € /Stk.
  • 194,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 50 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 388 mm
Drehmomentbereich 10 Nm - 50 Nm
Drehmomentbereich 8 lbfft - 37 lbfft
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 860 g
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Anzeige digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar nein
Displaydiagonale 2,8 Zoll
Einstellung des Auslösewertes Schleppzeiger
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 307 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655550 50
EAN / GTIN 4045197804327
Herstellernummer 655550 50

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr. Korpus aus Stahl, matt verchromt, feste Umschaltknarre mit Auswerfer. Digitalanzeige des Nm-Wertes und Akkuanzeige. Eine Bedientaste für Einschalten und Reset, automatisches Abschalten nach 2 Minuten.
  • Umschaltknarre mit Auswerfer.
  • Display mit Batterienanzeige.
  • Eine Taste für On / Reset.
  • Mini-USB-Anschluss zum Laden.
  • Ergonomisch ausgeprägter Griff.

Maßeinheit: Nm, lbfft.
2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala (Nm-lbfft) und zusätzlich manuelle Abschaltfunktion des Drehmomentschlüssels.

Funktion:

Ablesen des erreichten Wertes während des Arbeitsvorganges auf der Messuhr, wobei der Endwert für nachträgliches Ablesen festgehalten wird.
Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).

Verwendung:

Zum kontrollierten Einzelanzug von Schrauben sowie für Kontrollmessungen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Mini-USB-Ladekabel für TFT-Display. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr, maximales Drehmoment: 50N·m

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit digitaler Skalenmessuhr, maximales Drehmoment: 50N·m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
401,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
272,00 €
Ablesung umschaltbar Nm Nm
Anzeige digital analog
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 % ±4 %
Norm DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Einstellung des Auslösewertes Schleppzeiger Schleppzeiger
Feedback anzeigend anzeigend
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 307 mm 257 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb