{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Gesamtlänge L | 594 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Drehmomentbereich | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Einstellauflösung | 0,5 Nm | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 1.663 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 515 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 540 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655290 200 | |
EAN / GTIN | 4018754175659 | |
Herstellernummer | 96501820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Elektromechanischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
697,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Akkubetrieben |
Gewicht | 1.663 g | 2.170 g | 1.100 g |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | ±2 %; ±3 % | ±4 % |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | anzeigend | auslösend |