{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 1.000 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Gesamtlänge L | 1.437 mm | |
Drehmomentbereich | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Drehmomentbereich | 74 lbfft - 750 lbfft | |
Drehmomentbereich | 900 lbfin - 9.000 lbfin | |
Einstellauflösung | 1 Nm | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 6.910 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 55 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 22×28 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 1.341 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 1.396 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655290 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754240050 | |
Herstellernummer | 96501800 |