{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 30 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
App-Anbindung | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | HCT | |
Gesamtlänge L | 355 mm | |
Drehmomentbereich | 6 Nm - 30 Nm | |
Drehmomentbereich | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Drehmomentbereich | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 590 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Elektromechanische Auslösung | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Batterietyp | 18650 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081574 3500 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend; auslösend; akustisches Signal | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 292,9 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406390044 | |
Herstellernummer | 655025 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT 30 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
529,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
401,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
711,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
711,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Drehmomentbereich | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
maximales Drehmoment | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment ;Drehwinkel | Drehmoment ;Drehwinkel |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |