Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 655025 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 90,00 € /Stk.
  • 194,00 € /Stk.
  • 160,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle
  • App-Anbindung: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 12 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
App-Anbindung HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie HCT
Gesamtlänge L 355 mm
Drehmomentbereich 2,4 Nm - 12 Nm
Drehmomentbereich 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Drehmomentbereich 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 590 g
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; haptisch
Auslöseprinzip Elektromechanische Auslösung
Energieversorgung Akkubetrieben
Batterietyp 18650
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081574 3500
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3,4 Ah
Nennspannung 3,6 V
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Displaydiagonale 2 Zoll
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend; auslösend; akustisches Signal
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 292,9 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037
Herstellernummer 655025 12

Beschreibung

Ausführung:

  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2 Zoll TFT-Display. Mit Batterieanzeige.
  • Feste Knarre mit Umschalthebel.
  • Anzeige: Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
  • Modi: Drehmoment anzeigend; Drehmoment auslösend.
  • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows App und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle. Das Prüfgerät ist auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
  • App: Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth-Dongle 49 8999 Stick (Lizenz) und die Windows-App Software benötigt (http://ho7.eu./win-app-hct). Die HCT Mobile-App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
  • Datenausgang: Über Bluetooth. Über die Apps als .csv-Datei oder direkt am Drehmomentschlüssel über HID-Schnittstelle für einfache und komfortable digitale Dokumentation.
  • Funkzulassung: Die Drehmomentschlüssel mit Bluetooth-Schnittstelle besitzen eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz, in Norwegen, in der Türkei und in UK.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort).
  • Warnsignale sind haptisch (Vibration), optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Haptische und akustische Warnsignale können nach belieben deaktiviert werden.
  • Einfache Stichmaßeingabe: Bei Verwendung von Verlängerungen muss nur der neue Wert (zusätzliches Stichmaß) eingegeben werden. Das aufwändige Rechnen mit Formeln entfällt.
  • Schutzklasse IP40
  • 1K-Griff des Drehmomentschlüssel sorgt für eine gute Ergonomie und hohe Kraftübertragung.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkeinstellung möglich.
  • Uhrzeit und Datum am Schlüssel werden automatisch aktualisiert, sobald mit App verbunden.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Belastungszähler und Kalibrierdatum.
  • Kalibrierungserinnerung: nach Belastungsanzahl.
  • Zählfunktion: Belastungszähler wird optional am Bildschirm angezeigt. Dieser Wert kann jederzeit wieder zurückgesetzt werden.
  • Letzte Messung: Die letzte durchgeführte Messung kann im Hauptbildschirm einfach und schnell aufgerufen werden.
  • Premiumfeature: Die Drehwinkelmessung lässt sich bei Bedarf individuell als Zusatzlizenz über unseren GO DIGITAL STORE freischalten. Zu finden unter http://ho7.eu./holex-hct.

Maßeinheit: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Bitte aktualisieren Sie die Applikations- und Bluetooth-Firmware Ihrer HCT-Drehmomentschlüssel, um die Vorteile vollständig nutzen zu können! Applikations-Firmware ab 1.1.10, Bluetooth-Firmware ab 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Drehmoment: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen den Uhrzeigersinn ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

1 handelsüblicher Li-Ionen-Akku Typ 18650 3,6V / 3400 mAh (direkt im Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar). Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 3500. Ladegerät für 4 Akkus optional erhältlich unter Nr. 081590 Gr. 4ULTRA.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 12N·m

Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 12N·m

auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
519,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
284,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
698,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
698,00 €
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll 1/4 Zoll
Auflösung 0,01 Nm 0,01 Nm 0,01 Nm 0,01 Nm
Auslösesignalisierung optisch; haptisch optisch; akustisch optisch; akustisch; haptisch optisch; akustisch; haptisch
Energieversorgung Akkubetrieben Batteriebetrieben Akkubetrieben Akkubetrieben
Messverfahren Drehmoment Drehmoment Drehmoment; Drehwinkel Drehmoment; Drehwinkel
Norm DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar digital, verstellbar digital, verstellbar digital, verstellbar

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb