{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 12 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | HCT | |
Gesamtlänge L | 370 mm | |
Drehmomentbereich | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Drehmomentbereich | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Drehmomentbereich | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 735 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 21,1 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 282 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 303 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655010 12 | |
EAN / GTIN | 4062406297596 | |
Herstellernummer | 655010 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel HCT 12 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
698,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
284,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
401,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
519,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
698,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 370 | 216 | 345 | 355 | 370 |
Gewicht | 735 | 650 | 700 | 590 | 735 |
maximales Drehmoment | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Messverfahren | Drehmoment ;Drehwinkel | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment ;Drehwinkel |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | nicht verstellbar | verstellbar | verstellbar |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |