{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelsteigung | 1 mm | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Ausführung Spindel | gehärtet und geschliffen | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 12 mm | |
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Ausführung Messfläche | Hartmetall | |
Verpackung | stabile Box | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 421575 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263036654 | |
Herstellernummer | 421575 0-25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitale Bügelmessschraube HCT IP67 und Bluetooth, Messbereich: 0-25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
399,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 652 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,001 mm | 0,001 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Batterietyp | Knopfzelle | Knopfzelle |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 2 µm | 4 µm |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |