Ladegerät 4ULTRA

Artikel-Nr.: 081590 4ULTRA
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Nennspannung 100 V - 240 V
maximaler Ladestrom 2 A
Maximale Anzahl Ladeplätze 4
Anzahl Ladeplätze für USB 1
Länge 170 mm
Breite 110 mm
Höhe 37,5 mm
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Herstellernummer 1001-0080

Beschreibung

Ausführung:

Microcontrollergesteuerte Lade- und Pflegestationen für Akkuzellen mit Einzelschachtüberwachung und Akku-Defekterkennung. Statusanzeige je Ladeschacht, automatische Ladeendabschaltung, Überladeschutz und Erhaltungsladung. Eingangsspannung 100−240 V.
Mit LC-Display für die detaillierte Überwachung des Ladevorganges und zusätzlichen akustischen Rückmeldungen.

Verwendung:

NiMH/NiCd Akku Ladeplätze: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA oder 1-3 × Baby C oder 1-2 × Mono D.
Li-Ion Akku Ladeplätze: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 oder 1-2 × 3265.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb